曜日別特売
1-1703820-1 コネクタハウジング 6極 オス オス端子用のハウジング 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69168026

コネクタハウジング 6極 オス オス端子用のハウジング 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69168026品番1-1703820-1
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5349アズワン品番65-7506-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする