サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69168708
品番
TPMT110208UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合被削材:PMS●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.1985●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:362-7276
アズワン品番
65-8261-83