仕様●測定範囲:10〜60Mpa●衝撃エネルギー:2.207Nm●スプリング拡張:75±0.3mm●ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N●ポインタの長さ:20.0±0.2mm●球状先端の半径:25.0±1.0mm●ばねの作用長さ:61.5±0.3mm●スチールアンビル定格の平均値:80±2●フリップテンションスプリング剛性:785.0±40.0N/m●使用環境温度:0〜40℃●保管温度:-10〜50℃●寸法:本体/Φ60×280mm、ケースを含む/320×170×86mm●重さ:本体/1000g、ケースを含む/2200g
アズワン品番65-8291-51