コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69168866 品番 166-30411
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます

アズワン品番65-7372-17 仕様●呼び寸法:12mm●ねじの呼び:PG9●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5655

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする