Peppers
Peppersの デスク・テーブル
Peppersの ワークデスク・簡易テーブル
Peppersの 昇降デスク・スタンディングデスク
コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69168954
品番
AR3BF/M25/M20
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●継手タイプ:アダプター●材質:真鍮●ねじの呼び:M20 mm, M25 mm●色:真鍮製●シリーズ:AR●コード番号:230-9814
アズワン品番
65-7400-21