コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69168997 品番166-32405 LTS32-90FMC-M32-NPB/PA6-ML
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68
HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。
ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9410 アズワン品番65-7480-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする