コンタクトブロック スクリュークランプターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169076 品番ZB5AZ1055
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

CE、UL、CSA、CCC
スプリングクランププラスチック製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ
ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形

仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB5●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:553-949 アズワン品番65-7844-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする