曜日別特売
KTM-WP11282P コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICK 69169155

コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1762注文コード69169155品番KTM-WP11282P
参考基準価格(税別)¥78,400販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注

仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1762アズワン品番65-7278-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする