コントラストセンサ 13 mm KTX Prime

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出範囲:13 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:5 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1775 注文コード69169189 品番KTX-WB9114125UZZZZ
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注

仕様●検出範囲:13 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:5 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1775 アズワン品番65-7284-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする