6SL3220-2YE10-0AF0 コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X SIEMENS 69169286

コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69169286品番6SL3220-2YE10-0AF0
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Siemens の SINAMICS G120X 0.75 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.1 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御

仕様●許容入力:0.75 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3283アズワン品番65-7345-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする