コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●許容入力:7.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:17 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3246 注文コード69169347 品番6SL3220-1YE24-0AF0
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Siemens の SINAMICS G120X 7.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度により堅牢です定格電流は 17 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御

仕様●許容入力:7.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:17 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3246 アズワン品番65-7339-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする