コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:100mm ストローク:20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169374 品番ADNGF-100-20-P-A
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備えていて、位置検出機能と外部ピストンロッドねじにより任意の位置で移動できます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2446 アズワン品番65-8036-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする