コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:20mm ストローク:60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169444 品番ADNGF-20-60-P-A
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 20 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 - 60mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:60mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2284 アズワン品番65-8036-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする