コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169548 品番ADNGF-40-40-PPS-A
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 40 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 40mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2337 アズワン品番65-7998-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする