※寸法図
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
丸リベット(銅(CU)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(81個)
注文コード
69169695
品番
1.6X8
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び径d(mm)
1.6
長さL(mm)
8
頭部径dk(mm)
3
寸法k(mm)
1
材質
銅(CU)
表面処理
生地(または標準)