AEN-S-6-10-A-A コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm Festo 69169934

コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69169934品番AEN-S-6-10-A-A
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク径は 10 mm、内径は 6 mm で、ポジションセンサを使用して任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用

仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9926アズワン品番65-7994-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする