曜日別特売
2905347 サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト 69169995

サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69169995品番2905347
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。ベースエレメントに取り付けることができます。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6716アズワン品番65-8087-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする