サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69170038 品番2907840
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Phoenix Contact サージ保護プラグです。 2 線フローティング信号回路用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc ですV-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6289 アズワン品番65-8088-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする