サーボモータ 400 V 2.39 Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69170099 品番R88M-K75030C-BS2
参考基準価格(税別)¥554,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 750 W、定格速度 3000 rpm です。容量: 750 W 定格トルク: 2.39 Nm

仕様●最大出力トルク:2.39 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:750 W●コード番号:215-7639 アズワン品番65-7273-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする