サーボモータ 400 V 47.7 Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69170117 品番R88M-KH3K020F-S1
参考基準価格(税別)¥438,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

The Omron G5 high inertia motors are perfectly integrated into the new Sysmac automation platform
The servo is fully configured through the one software Sysmac Studio that includes configuration, programming, simulation and monitoring for the complete machine
The built-in EtherCAT connectivity with the distributed clock functionality allows accurate synchronisation between all servos with less than 1μ jitter
Accurax G5 also simplifies your mechanical and electrical design by including double registration input, full closed loop and multi-drive safety functionality.Built-in safety: multi-drives in a single safety relay circuit Full closed loop Double registration input

仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW●コード番号:215-3494 アズワン品番65-7272-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする