サーモスタット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69170205 品番2455RP 9100-444 F70C
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。
ベーシック バイメタルサーモスタット
PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac

仕様●オープニング温度:55℃●クロージング温度:70℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5963 アズワン品番65-7810-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする