大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
レニー(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(42本)
注文コード
69171962
品番
2.6X4
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
4
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
なべ