3.8X10X1.5 EPDM ゴムワッシャー(特寸(鉄/生地) 大阪魂 69172678

EPDM ゴムワッシャー(特寸(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(28個) 注文コード69172678 品番3.8X10X1.5
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(または標準) 外径(Φmm)10 厚さ(mm)1.5 呼び寸法M3.8 表面処理生地(または標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4882:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする