サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス #9F ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69172680
品番
20093900BLIWA
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):9●材質:PP●外寸法(mm):370×282×125●有効内寸法(mm):310×236×110
アズワン品番
65-9557-91