サンボックス#10-7 ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69172689 品番20114400BL503
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
専用中仕切により小物部品の確実な整理・管理が可能です。

仕様●容量(L):12.9●材質:PP●重量:0.84(kg)●外寸法(mm):441×281×145●有効内寸法(mm):367×247×129 アズワン品番65-8875-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする