サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#22TY ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69172725
品番
20225000BK901
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):22●材質:PP●外寸法(mm):654×338×125●有効内寸法(mm):618×300×111
アズワン品番
65-9011-55