NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 消毒・除菌・洗剤
NIPRO(ニプロ)の 除菌剤・消臭剤
シーエルファイン用噴霧器 IQウルリS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69172759
品番
43602
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シーエルファイン用噴霧器
仕様
●定格電圧:AC100V●タンク容量:約1.5L●連続加湿時間(約):弱/18時間、中/12.5時間、強/8時間●切タイマー:2・4・6時間(3段階)●寸法(約):幅/176mm、奥行/176mm、高さ/201mm●質量(約):0.92kg●コードの長さ(約):1.8m
アズワン品番
65-9544-38