シーメンス コネクタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69172829 品番3VA9213-0QA00
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Siemens SENTRON シリーズナットキーパーキットは、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。バスバーの厚さは 8 mm で、IEC に準拠して最大幅は 25 mm です。承認 EAC

仕様●アクセサリタイプ:ナットキーパーキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9325 アズワン品番65-8060-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする