曜日別特売
3RT2036-1AP04 シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENS 69173154

シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173154品番3RT2036-1AP04
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2717アズワン品番65-7339-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする