3RT2017-1BW42 シーメンス 可逆形電磁接触器 48 V dc 3極 SIEMENS 69173258

シーメンス 可逆形電磁接触器 48 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コイル電圧:48 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2695注文コード69173258品番3RT2017-1BW42
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です

仕様●コイル電圧:48 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2695アズワン品番65-7338-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする