大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(19個)
注文コード
69173563
品番
0307-15
参考基準価格(税別)
¥551
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
7
厚さ(mm)
1.5
呼び寸法
3
長さ(mm)
3
表面処理
生地(または標準)