シール NSCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69173687 品番NSC-3/8-2-ISO
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズのプッシュイン式スリーブと併用し、公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 8 mm となっている、プッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です

仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8963 アズワン品番65-8000-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする