大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
セラミック ワッシャー(RR(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
69173825
品番
1225-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥803
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
2
呼び寸法
12
長さ(mm)
12
表面処理
生地(または標準)