大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
PTFE ワッシャー(TT)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
69173834
品番
0515-10
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
PTFE
外径(Φmm)
15
厚さ(mm)
1
呼び寸法
5
長さ(mm)
5