大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69174166
品番
M30 ホソメ1.5
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
24
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。