シグナルコンディショナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69174265 品番857-819
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

857シリーズ電圧信号変換器
Wagoの857シリーズJUMPFLEXミリボルト信号変換器は、入力のミリボルト信号を標準アナログ信号に変換して出力します。
特長と利点
PC構成インターフェイス
測定レンジ間の切り替えが較正済み
クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力値に反映
EN61140準拠の試験電圧2.5 kVに耐える安全な3方向絶縁

仕様●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 1000 mV, -100 → 100mV●出力レンジ:0 → 10 V 、0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7396 アズワン品番65-8080-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする