シドニークロスボディバッグ マジェンダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69174299 品番ICB872
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

デイリーに使えるオシャレなクロスボディバッグ。
外側・内側ともに豊富なポケットを配置。内側にカード収納5枚、ナスカン付きストラップが2本あり、小物類の整理整頓に便利。
斜め掛けでも肩掛けでもフィットし、旅先やお出かけ、街歩きの際に活躍します。

仕様●サイズ:縦24×横26×マチ3cm/ショルダー立上り34〜65cm●材質:(表地)ナイロン(裏地・ベルト)ポリエステル●重さ:約430g●デザイン:アメリカ●付属品:ファスナー付ポーチ×1(ファスナー開閉タイプ、Dカン付き)●仕様/開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:前面ファスナーポケット×3、かぶせ蓋ひねり金具ポケット×1、後面マグネットポケット×1内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、カード入れ×5、ペン挿し×2、キーフック×1、Dカン×1 アズワン品番65-9238-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする