曜日別特売
M12 六角ナット 3種 左ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69174692

六角ナット 3種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
二面幅(mm)19
内容量1パック(3個)注文コード69174692品番M12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM12材質鉄(または標準)ねじピッチ1.75表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目二面幅(mm)19規格3種ねじの種類ナット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42218452
2022-01-30
用途: ターンパックルの自作
教育・研究機関

特殊なサイズですが,ネジはしっかりと切られており,問題なく使用できています.

対象商品 : 42218452
2020-07-06
用途: 家電の修理
製造業

実店舗ではどこにもなくて困っていたのですがすぐに届いて助かりました。

対象商品 : 42218461
2017-11-15
用途: ターンバックルの固定

厚さのバリエーションが何種類かあると良いと思う。
当方は、薄ナット(2㎜)のものが希望です。
現在は購入した製品を削って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3399:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする