M22 六角ナット 3種 左ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69174744

六角ナット 3種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 69174744 品番 M22
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ねじの呼びM22 材質鉄(または標準) ねじピッチ2.5 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目 二面幅(mm)32 規格3種 ねじの種類ナット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42218452
2022-01-30
用途:
ターンパックルの自作
教育・研究機関

特殊なサイズですが,ネジはしっかりと切られており,問題なく使用できています.

対象商品:
42218452
2020-07-06
用途:
家電の修理
製造業

実店舗ではどこにもなくて困っていたのですがすぐに届いて助かりました。

対象商品:
42218461
2017-11-15
用途:
ターンバックルの固定

厚さのバリエーションが何種類かあると良いと思う。
当方は、薄ナット(2o)のものが希望です。
現在は購入した製品を削って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3399:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする