スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69175166 品番3SU1401-1BH60-3AA0
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Siemens LEDSiemens の LED 白色インジケータモジュールは、24 V dc 及び 240 V ac で、スプリング Terminal タイプ接続で駆動します。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2884 アズワン品番65-7805-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする