スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 113mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69175507 品番KSA500ED45010
参考基準価格(税別)¥1,143,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート配線長●材質:アルミニウム●幅:146 mm●高さ:113mm●寸法:146 x 113mm●シリーズ:KS●コード番号:219-8924 アズワン品番65-7390-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする