スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 3100 x 51 x 60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●材質:アルミニウム●幅:3.1 m●高さ:60mm●寸法:3100 x 51 x 60mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8866 注文コード69175534 品番KBB40ED4303W
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●材質:アルミニウム●幅:3.1 m●高さ:60mm●寸法:3100 x 51 x 60mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8866 アズワン品番65-7460-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする