商品レビューを投稿する内容量1個仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●材質:アルミニウム●幅:3.1 m●高さ:60mm●寸法:3100 x 51 x 60mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8865注文コード69175550品番KBB40ED42305W
参考基準価格(税別)¥63,100販売価格(税込)¥69,278販売価格(税別)
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます