スイベルエルボアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4156 注文コード69175559 品番S02470405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4156 アズワン品番65-7966-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする