商品レビューを投稿する内容量1個仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-4162注文コード69175586品番S02471038
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃