スタンドオフ 六角 アルミニウム Apr-40 x 10.15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69177065 品番SO-1015-03-01-01
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

Samtec 精密ボードスタッキングスタンドオフはアルミ製でした。メスねじ / 押し込み及びオス / オスねじを使用します

仕様●本体長さ:10.15mm●呼び径:Apr-40●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●コード番号:208-1556 アズワン品番65-7936-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする