スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 5mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69177379 品番970050351
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3023 アズワン品番65-7919-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする