スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 45mm 1箱 200個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード69177485 品番971450611
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじは、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =45 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3004 アズワン品番65-7918-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする