セトクラフト
セトクラフトの 文房具
セトクラフトの ステープラー/パンチ
セトクラフトの ホッチキス
ステープラー チップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69177580
品番
SD-8951
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
いたずら好きなチップとデールのデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅3.5×奥行7×高さ6.5cm●本体重量:86g●個装サイズ:幅7.3×奥行4.5×高さ6.7cm●個装重量:98g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:チップ●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-79
繰り返し・詰め替え
対応