大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69178208
品番
M14 ホソメ1.5
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
アウトレット
¥689
¥
549
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14 ホソメ1.5
ねじピッチ
1.5
材質
鉄(または標準)
規格
2種
表面処理
生地(または標準)